• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gerade Einschraubverschraubung, G 1/8 außen Rohr-Ø 8, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 159565
Preis pro 1 Stück
Netto: 3,96 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 159565
EAN / GTIN 4047322641951
Herstellernummer 159565
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Einschraubverschraubung, G 1/8 außen Rohr-Außen-Ø 8 mm, PN bar 315, SW1 17, SW2 14, Stahl verzinkt.

Merkmal:

  • L1: 32,0 mm
  • L2: 8,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 14 mm
  • Gewinde: G 1/8 AG
  • Material: Stahl verzinkt (DIN 2353)
  • Rohr-Außen-Ø: 8 mm