• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gerade Einschraubverschraubung, M27 außen Rohr-Ø 20, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 159559
Preis pro 1 Stück
Netto: 11,18 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 159559
EAN / GTIN 4047322641890
Herstellernummer 159559
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Einschraubverschraubung, M27x2 außen Rohr-Außen-Ø 20 mm, PN max. 400 bar, SW1 36, SW2 32, Stahl verzinkt, weichdichtend. Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde metrisch, weichdichtend, schwere Ausführung

Merkmal:

  • L1: 58,0 mm
  • L2: 16,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 36 mm
  • SW 2: 32 mm
  • Gewinde: M27x2 AG
  • Material: Stahl verzinkt (DIN 2353)
  • Rohr-Außen-Ø: 20 mm