• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rückschlagventil, Rohr-AØ 8mm, PN max. 400, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 159411
Preis pro 1 Stück
Netto: 26,91 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 159411
EAN / GTIN 4047322640732
Herstellernummer 159411
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Rückschlagventil, Rohr-Außen-Ø 8, PN max. 400, SW1 19, SW2 19, SW3 19, Stahl verzinkt. Rückschlagventil, mit beidseitigem Rohranschluss, schwere Ausführung

Merkmal:

  • L1: 63,5 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 19 mm
  • SW 3: 19 mm
  • Material: Stahl verzinkt (DIN 2353)
  • Rohr-Außen-Ø: 8 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto