• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Überwurfmutter, M36x2, 0, Rohr-Außen-Ø 25 mm, SW1 46, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 159369
Preis pro 1 Stück
Netto: 5,26 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 159369
EAN / GTIN 4047322640312
Herstellernummer 159369
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Überwurfmutter, M36x2, 0, Rohr-Außen-Ø 25 mm, PN max. 400 bar, SW1 46, Stahl verzinkt. Überwurfmutter, schwere Ausführung

Merkmal:

  • L1: 27,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 46 mm
  • Gewinde: M36x2,0
  • Material: Stahl verzinkt (DIN 2353)
  • Rohr-Außen-Ø: 25 mm