• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reduzierung, Dichtkegel, Rohr-Außen-Ø Muffen 20/8, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 159304
Preis pro 1 Stück
Netto: 17,56 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 159304
EAN / GTIN 4047322639668
Herstellernummer 159304
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Reduzierung, Dichtkegel, Rohr-Außen-Ø Muffen 20/8 mm, PN max. 400 bar, SW1 27, SW2 19, SW3 36, Stahl verzinkt. Reduzierung, mit Dichtkegel, schwere Ausführung

Merkmal:

  • L1: 36,0 mm
  • L2: 51,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 27 mm
  • SW 2: 19 mm
  • SW 3: 36 mm
  • Material: Stahl verzinkt (DIN 2353)
  • Muffen-Ø: 20/8 mm