• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gerade Schottverschraubung, Rohr-Außen-Ø 8 mm, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 159226
Preis pro 1 Stück
Netto: 7,94 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 159226
EAN / GTIN 4047322638883
Herstellernummer 159226
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Schottverschraubung, Rohr-Außen-Ø 8 mm, PN max. 630 bar, SW1 19, SW2 22, SW3 22, Stahl verzinkt. Gerade Schottverschraubung, schwere Ausführung

Merkmal:

  • L1: 72,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 22 mm
  • SW 3: 22 mm
  • Material: Stahl verzinkt (DIN 2353)
  • Rohr-Außen-Ø: 8 mm