• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gerade Aufschraubverschraubung, G 3/4 innen Rohr-AØ 22, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 159140
Preis pro 1 Stück
Netto: 12,72 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 159140
EAN / GTIN 4047322638029
Herstellernummer 159140
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Aufschraubverschraubung, G 3/4 innen Rohr-Außen-Ø 22, PN max. 160 bar, SW1 36, SW2 32, Stahl verzinkt. Gerade Aufschraubverschraubung, zylindrisches Gewinde, leichte Ausführung

Merkmal:

  • L1: 52,0 mm
  • PN: 160 bar
  • SW 1: 36 mm
  • SW 2: 36 mm
  • Gewinde: G 3/4 IG
  • Material: Stahl verzinkt (DIN 2353)
  • Rohr-Außen-Ø: 22 mm