• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einst. 45°-Anschlussverschraubung M36x2, 0 innen Rohr-AØ 25, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 159005
Preis pro 1 Stück
Netto: 67,52 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 159005
EAN / GTIN 4047322636681
Herstellernummer 159005
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Einst. 45°-Anschlussverschraubung, Dichtkegel, 360° drehbar, Mutter M36x2, 0 innen Rohr-Außen-Ø 25 mm, PN max. 400 bar, Stahl verzinkt.

Merkmal:

  • L1: 54,0 mm
  • L2: 50,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 46 mm
  • SW 2: 36 mm
  • Material: Stahl verzinkt (DIN 2353)
  • Rohr-Außen-Ø: 25 mm
  • Mutter-Innengewinde: M36x2,0