• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Axial Bohr und Fräskopf, Polygon ISO 26623 PSC 40, 40.50C4VL5IKD

Artikel-Nr.: 158900
Preis pro 1 Stück
Netto: 2.795,50 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 158900
EAN / GTIN 4069739193267
Herstellernummer 40.50C4VL5IKD
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, VDI50, Axialaufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 40.50C4VL5IKD
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 88
  • Max. Drehmoment (TQX): 100 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 6000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:1
  • Kraglänge (LPR): 80 mm
  • Funktionslänge (WF): 75 mm
  • Schaftgröße: VDI50
  • Schnittstellengröße: PSC 40
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung
  • Kupplung: 2-Flach
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
Anmelden in Ihrem Konto