• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwenkbare Winkel-Verschraubung, M10x1, 0 außen Rohr-Außen-Ø 8

Artikel-Nr.: 158839
Preis pro 1 Stück
Netto: 18,44 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 158839
EAN / GTIN 4047322634779
Herstellernummer 158839
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schwenkbare Winkel-Verschraubung, M10x1, 0 außen Rohr-Außen-Ø 8 mm, SW1 14, SW2 14, Betriebsdruck max. 100 bar, Stahl verzinkt. Schwenkbare Winkel-Verschraubung, Außengewinde metrisch mit O-Ring, sehr leichte Ausführung

Merkmal:

  • L1: 26,0 mm
  • L2: 28,0 mm
  • PN: 100 bar
  • SW: 14 mm
  • SW 1: 14 mm
  • SW 2: 18 mm
  • Gewinde: M10x1,0
  • Material: Stahl verzinkt (DIN 2353)
  • Rohr-Außen-Ø: 8 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb