• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Edelstahl-KH, pneumatisch Stellantrieb nach NAMUR, doppeltwirkend, Rp 2

Artikel-Nr.: 158759
Preis pro 1 Stück
Netto: 676,11 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 158759
EAN / GTIN 4047322635202
Herstellernummer 158759
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Edelstahl-KH, pneumatisch Stellantrieb nach NAMUR, doppeltwirkend, Betriebstemperatur KH -20 °C bis + 150 °C, Rp 2, DN 50, PN max. 40 bar. Edelstahlkugelhahn mit pneumatischem Stellantrieb. Pneumatischer Doppelkolbenschwenkantrieb, Doppelschwingenprinzip.

Merkmal:

  • A: 237,0 mm
  • B: 221,2 mm
  • L: 125,0 mm
  • DN: 50
  • PN: 40 bar
  • Gewinde: Rp 2
  • Ausführung: doppeltwirkend
  • Drehwinkel: 90 °
  • Ventiladapter: nach Namur integriert
  • Material Antrieb: Aluminium eloxiert
  • Material Kugelhahn: Edelstahl 1.4401/1.4301/1.4310/1.4408, Flanschplatte ISO 5211
  • Dichtmaterial Antrieb: NBR
  • Dichtmaterial Kugelhahn: PTFE / FKM