• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spiralschlauch Polyamid, ohne Anschluss, Schlauch-ø 5x3, 10, 0 m

Artikel-Nr.: 158101
Preis pro 1 Stück
Netto: 64,04 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 158101
EAN / GTIN 4047322632539
Herstellernummer 158101
L-Nummer L00970 137780
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spiralschlauch ohne Anschlüsse, Polyamid, Betriebstemperatur max. 80 °C, Schlauch-ø 5x3, PN bei 23 °C max. 33 bar, Länge 10, 0 mit Für den sicheren und effektiven Durchfluss. Platzsparend durch kleine Windungen, leichte Handhabung durch geringes Gewicht.

Merkmal:

  • Windungen: 135
  • Schlauch-Ø: 5x3 mm
  • Spiral-Ø außen: 37 mm
  • Arbeitslänge max.: 10,0 m
  • Betriebstemperatur max.: 80 °C
  • Betriebstemperatur min.: -40 °C
  • max. Betriebsdruck bei 23 °C: 33 bar