• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kittel LIGHT Gladst ONE, Unisex, Dunkelanthrazit, Größe M

Artikel-Nr.: 15759-330-18 M
Preis pro 1 Stück
Netto: 49,95 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 15759-330-18 M
EAN / GTIN 5711074337347
Herstellernummer 15759-330-18 M
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verschluss mit Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen, um Kratzer zu vermeiden
  • Schlitze an den Seiten
  • Dehnfalten im Rücken für eine größere Bewegungsfreiheit
  • Ergonomisch geschnittene Ärmel, die nach den natürlichen Bewegungen der Arme geformt wurden
  • Ärmelschlitze ermöglichen es die Ärmel hochzukrempeln
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet

Merkmal:

  • Leichte Meterware
  • Verschluss mit verdeckten Druckknöpfen
  • Brusttaschen
  • Vordertaschen
  • Innentasche
  • Dehnfalten im Rücken
  • Schlitze an den Seiten
  • Manschetten mit Druckknöpfen
  • Kontrastnähte
  • Gewebezusammensetzung: 65% Polyester/35% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 245 g/m²
  • Twill. Kann 1-2% einlaufen.
  • Brustumfang: 100 cm / 39.5 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 60° C
  • Nicht chloren
  • Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 80° C
  • Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C
  • Verträgt normale Reinigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb