• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gerade Steckverschraubung »universal short« 1/4, Schlauch 6, konisch dichtend

Artikel-Nr.: 153283
Preis pro 1 Stück
Netto: 2,98 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 153283
EAN / GTIN 4047322607933
Herstellernummer 153283
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Steckverschraubung »universal short«, 1/4, Schl-A-Ø 6, konisch dichtend, Arbeitsdruck -0, 99 bis 20 bar, Messing vernickelt. Die Schnellsteckverbindungen der Serie »universal short« sind ihrem Namen treu und dienen der schnellen und einfachen Verbindung und Montage von Schläuchen. Ein hohes Maß an Flexibilität bietet das konisch dichtende Gewinde, da es sowohl mit konischen als auch mit zylindrischen Gewinden kompatibel ist. Eine Vielzahl an Gewindearten (BSPP, BSPT, NPT, NPTF, PT, PF) der Normen ISO 7.1 und ISO 228 können verwendet werden. Kürzere Montagezeiten entstehen durch die reduzierte Gewindelänge. Der durch die Reduzierung der Schlüsselweite entstandene geringere Lochabstand, ermöglicht den Einbau auf engem Raum. So werden Zeit und Platz gespart. Die vollständige Abdichtung ist auch auf unebenen, wie zum Beispiel geneigten, konkaven oder konvexen Flächen und mit unterschiedlichen Radien und Fasen gewährleistet. Die besondere Geometrie der Dichtung ermöglicht Vakuumanwendungen. Einsatzgebiete: Pneumatische Automation, Automobil-Industrie, Textil- und Verpackungsindustrie, Druckluftkreisläufe, Vakuumanwendungen.

Merkmal:

  • L1: 21,0 mm
  • SW: 14 mm
  • Serie: universal short
  • Medium: Druckluft, Wasser
  • Gewinde: 1/4 AG
  • Lösering: POM
  • Material: Messing vernickelt
  • Spannzange: Edelstahl
  • Dichtmaterial: NBR
  • Innen-Sechskant: 4 mm
  • Anwendungsbereich: Druckluftanlagen, Automotive, Textil- u. Verpackung, Vakuum
  • Arbeitsdruck max.: 20 bar
  • Arbeitsdruck min.: -0,99 bar
  • Empfohlener Schlauch: PA, PU, PTFE
  • für Schlauch-Außen-Ø: 6 mm
  • Betriebstemperatur max.: 80 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb