• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einschraubverschraubung für PVC-Pneumatikschlauch 8x10, 2, G 1/4

Artikel-Nr.: 152983
Preis pro 1 Stück
Netto: 2,58 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 152983
EAN / GTIN 4047322607360
Herstellernummer 152983
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Einschraubverschraubung für PVC-Pneumatikschlauch 8x10, 2, Aluminium/Kunststoff, Temperatur: -10 °C bis 70 °C, PN -0, 95 - 15 bar, G 1/4.

Merkmal:

  • L: 30,0 mm
  • L1: 16,0 mm
  • L2: 9,0 mm
  • SW: 17 mm
  • SW 1: 16 mm
  • Medium: Luft
  • Gewinde: G 1/4
  • Material: Aluminium / Kunststoff
  • für PVC-Schlauch: 8x10,2
  • Arbeitsdruck max.: 15 bar
  • Arbeitsdruck min.: -0,95 bar
  • Betriebstemperatur max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur min.: -10 °C
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
Anmelden in Ihrem Konto