• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlauchaufroller, Druckluft, PU-Schlauch ø 13, 5x9, 5, R 3/8 AG, 14 m

Artikel-Nr.: 152313
Preis pro 1 Stück
Netto: 474,30 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 152313
EAN / GTIN 4047322600729
Herstellernummer 152313
L-Nummer L00970 2524
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schlauchaufroller, Druckluft, PU-Schlauch ø 13, 5x9, 5, R 3/8 AG, Betriebstemperatur -20 °C bis 60 °C, PN max. 16 bar, Schlauchlänge 14 mit Zur einfachen Wand- oder Deckenmontage. Schlagfestes, solides und geschlossenes Gehäuse aus POM und leichtem, strapazierfähigem und ölbeständigem PolyurethAnschlauch. inklusive 2 m Zuleitungsschlauch.

Merkmal:

  • A: 490,0 mm
  • B: 409,0 mm
  • Schlauch: gewebeverstärktes Polyurethan
  • Schlauch-Ø: 9,5x13,5 mm
  • Schlauchlänge: 14 m
  • Schwenkbarkeit: 180 °
  • Anwendungsbereich: für Druckluft
  • Betriebsdruck max.: 16 bar
  • Betriebstemperatur max.: 60 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb