• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2/2-Wege-Magnetventil, Messing, NO, vorgesteuert, 24 V DC, G 3/4, PN 0, 5-12 bar, NBR

Artikel-Nr.: 148594
Preis pro 1 Stück
Netto: 123,65 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 148594
EAN / GTIN 4047322803335
Herstellernummer 148594
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

2/2-Wege-Magnetventil, Messing, NO, vorgesteuert, 24 V DC, Mediumstemperatur -10 °C - 80 °C, G 3/4, PN 0,5 - 12 bar, NBR. Die Standardbaureihe in den Ausführungen
- direktgesteuert
- vorgesteuert
Gerätesteckdose nach ISO 4400
Mediumstemperatur max. 80 °C