• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2/2-Wege-Magnetventil, Edelstahl, NC, vorgesteuert, 230 V, G 3/4, PN 0, 5-16 bar, NBR

Artikel-Nr.: 148577
Preis pro 1 Stück
Netto: 143,45 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 148577
EAN / GTIN 4047322803168
Herstellernummer 148577
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

2/2-Wege-Magnetventil, Edelstahl, NC, vorgesteuert, 230 V, 50 Hz, Mediumstemperatur -10 °C - 80 °C, G 3/4, PN 0,5 - 16 bar, NBR. Die Standardbaureihe in den Ausführungen
- direktgesteuert
- vorgesteuert
Gerätesteckdose nach ISO 4400
Mediumstemperatur max. 80 °C