• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2/2-Wege-Magnetventil, Edelstahl, NC, direktgesteuert, 24 V DC, G 3/8, PN 0-6 bar, PTFE

Artikel-Nr.: 148555
Preis pro 1 Stück
Netto: 82,51 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 148555
EAN / GTIN 4047322802949
Herstellernummer 148555
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

2/2-Wege-Magnetventil, Edelstahl, NC, direktgesteuert, 24 V DC, Mediumstemperatur -10 °C - 160 °C, G 3/8, PN 0 - 6 bar, PTFE. Die Standardbaureihe in den Ausführungen
- direktgesteuert
- vorgesteuert
Gerätesteckdose nach ISO 4400
Mediumstemperatur max. 160 °C