• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einbaumessschr. 0,25 mm/U Spindelsteigung, 0-6,5 mm, Spannmutter, sphärische Spindel

Artikel-Nr.: 148-323-10
Preis pro 1 Stück
Netto: 93,00 €
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
Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 148-323-10
EAN / GTIN 4946368862170
Herstellernummer 148-323-10
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Einbaumessschraube in standardmäßiger kleiner Ausführung mit 6,5 mm und 13 mm Messbereich, bietet Ihnen die folgenden Vorteile. Feiner Spindelvorschub mit 0,25 mm/U

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Inch-Metrisch: Metrisch
Schaft-Ø: 9,5 mm
Abstufung: 0,01 mm

Passende Produkte