• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einbaumessschraube, kleines Standardmodell, 0-13 mm, Spannmutter

Artikel-Nr.: 148-103-10
Preis pro 1 Stück
Netto: 68,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 148-103-10
EAN / GTIN 4946368861609
Herstellernummer 148-103-10
L-Nummer L40010 14530
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist ein Standard Messchraube in kleiner Ausführung, die Ihnen folgende Vorteile bietet: Zylindrischer Einspannschaft und eine flache oder sphärische Kontaktfläche Gehärteter Stahl an der Spindelfäche

Merkmal:

Abstufung: 0,01 mm
Schaft-Ø: 9,5 mm
Digital/Analog: Analog
Inch-Metrisch: Metrisch

Passende Produkte