Ausführung:
Stoff
75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m²
Taschen
Gesäßtaschen
Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Beintasche mit Patte, Handytasche und Stifttasche
Kniepolstertaschen innenliegend
Verstärkte, dreiteilige Nageltaschen
Seitentaschen
Details
Hammerschlaufe an der Seite
Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
Schlaufen, davon eine mit D-Ring
Metall-Reißverschluss im Schritt
Außenliegende Zertifizierungsetiketten
Verstärkung
CORDURA®/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien
Reflex
Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten
Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797
Funktionalität
Öl-, schmutz- und wasserabweisend
Beschreibung:
- Warnschutz Handwerker-Arbeitshose in flexiblem Softshell-Material
- Der hervorragende Schnitt kombiniert mit flexiblem, wind-und wasserabweisenden Material macht diese Hose zur perfekten Wahl für Arbeiten bei schlechtem Wetter
- Die bekannten Funktionen einer Blakläder-Handwerkerhose sind natürlich auch hier verarbeitet
- Zertifiziert nach EN 471/20471, Klasse 2
Norm:
- EN ISO 20471, Klasse 1
- EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
- IEC 61482-2, Klasse 1
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%