• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TAURUS 4 pneumatisch-hydraulisches Nietgerät Axial eco mit Andrückauslösung, 1 Stück

Artikel-Nr.: 1457981
Preis pro 1 Stück
Netto: 2.463,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 1457981
EAN / GTIN 4007081904889
Herstellernummer 1457981
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

TAURUS 1-4 Axial eco

Die TAURUS-Baureihe 1-4 in Axial-Version – die günstige Einstiegsvariante für den speziellen Anwendungsfall

Anwendungen
  • Der spezielle Aufbau des TAURUS Axial eco bietet die Möglichkeit des Einbaus in Fertigungsanlagen und ermöglicht gleichzeitig
    ein flexibles und ergonomisches handbetriebenes Arbeiten bei Anwendungen,
    die eine eingeschränkte Zugänglichkeit aufweisen und somit einen Nietvorgang von oben erfordern.
  • Um sicher zu stellen, dass die zu vernietende Bauteile ohne Spalt aufeinander liegen und der Setzkopf anliegt,
    kann der TAURUS Axial eco zusätzlich mit einer Andrückauslösung geliefert werden.
  • Für eine sichere Nietdornabsaugung ist eine zusätzlich geschaltete Luftversorgung notwendig.
  • Diese wird je nach Anwendungsfall sinnvollerweise über den Balancer mit Ventil oder dem Zeitverzögerungsventil erreicht.
Arbeitsbereich
  • Verarbeitung von Blindnieten bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe und bis 8 mm Ø Alu (max. Dorn-Ø 4,5 mm)
  • Gleiche Leistung und Technische Daten wie die jeweiligen Einzelgeräte der TAURUS-Baureihe 1-4
Technische Daten
  • Betriebsdruck: 5 bis 7 bar
  • Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4″)
  • Geräuschemission: max. 79 dB
  • Vibrationen: < 2,9 m/s²
Gewicht:
  • TAURUS 1 Axial eco 2,0 kg
  • TAURUS 2 Axial eco 2,3 kg
  • TAURUS 3 Axial eco 2,6 kg
  • TAURUS 4 Axial eco 3,0 kg
Vorteile auf einen Blick
  • Kostengünstige Einstiegsvariante
  • Ideal geeignet für die Installation in Montagetischen, Vorrichtungen oder teilautomatisierten Arbeitsplätzen
  • Sehr praktisch für die Verarbeitung von Blindnieten an Stellen, die einen vertikalen Nietvorgang erfordern
  • Kann mit nahezu allen Zusatzeinrichtungen der TAURUS-Baureihe ausgestattet werden:
    z.B. Verlängerungseinheiten, Blindnietzähler, Setzprozessüberwachung, Andrückauslösung und Fernsteuerung
  • Aufhängbar an einem Balancer
  • Integrierte Dornabsaugung zur Entsorgung des Restnietdornes

Merkmal:

  • Gewicht: 4,3 kg
  • max. Betriebsdruck (imperial): 7 bar
  • Setzkraft: 23000 N
  • Länge: 430 mm
  • Höhe: 135 mm

Passende Produkte