• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blindnietschraube Stahl gerändelt Flachrundkopf M 6 x 9 x 15,5, 150 Stück

Artikel-Nr.: 1455331
Preis pro 1 Stück
Netto: 98,85 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1455331
EAN / GTIN 5013656381022
Herstellernummer 1455331
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

Blindnietschrauben

Die Kombination von Blindnietmutter und Schraube als Alternative oder Ersatz für Schweißbolzen und Einpressbolzen Als Kombination aus Blindnietmutter und Schraube sind Blindnietschrauben eine technische wie wirtschaftliche Alternative zu Schweißbolzen oder anderen mehrteiligen T-Nut-Systemen. Die Blindnietschraube erfüllt eine doppelte Funktion: Zum einen verbindet sie dünne Materialien auch aus unterschiedlichen Werkstoffen. Andererseits bietet sie mit der sicher und dauerhaft fixierten Schraube einen weiteren Befestigungspunkt oder eine Positionierhilfe. Verschiedene Abmessungen, Werkstoffe und Kopfformen decken vielfältigste Anwendungsfälle ab. Neben dem Standardprogramm sind applikationsgerechte Anpassungen möglich.

Vorteile:
  • Doppelte Funktion: Fügegut verbinden und zusätzlichen Befestigungspunkt (Gewindebolzen) bereitstellen
  • Nur einseitige Zugänglichkeit erforderlich
  • Große Gewindetragkraft
  • Einfachere, saubere und schnelle Verarbeitung
  • Platzsparend
  • Keine Beschädigung von lackierten Oberflächen
  • Kein Wärmeeintrag, d. h. keine Veränderung des Materialgefüges
  • Geeignet zur Reparatur von Schweißbolzen Einsatzbereich:
  • Dünne Trägermaterialien wie Blech, Kunststoffe, etc.
  • Erforderliche Vorzentrierung
  • Thermische Einwirkungen z.B. Schweißen auf Fügegut nicht möglich oder zulässig
  • Oberflächenbeschichtungen dürfen nicht beschädigt werden
  • Herstellung elektrisch leitfähiger Verbindungen
  • Schnelle Reparaturen von Schweißbolzen Blindnietschrauben können mit den Blindnietmuttern-Setzgeräten FireBird und FireFox unter Verwendung von entsprechenden Adaptern für Blindnietschrauben (siehe Gerätebeschreibung) problemlos gesetzt werden.

Merkmal:

  • Durchmesser des Schaftes: 9 mm
  • Gewindeeinsatz: 6

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb