• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Axial Bohr und Fräskopf, Spannzange 250 430E (ER25 Ø2-16), 40.4525BND1809IK

Artikel-Nr.: 144534
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.196,90 €
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
Artikelnummer 144534
EAN / GTIN 4069739137346
Herstellernummer 40.4525BND1809IK
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, BMT45A, Axialaufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 40.4525BND1809IK
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 74
  • Max. Drehmoment (TQX): 32 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 6000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:1
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Kraglänge (LPR): 51 mm
  • Funktionslänge (WF): 51 mm
  • Schaftgröße: BMT45A
  • Schnittstellengröße: Spannzange ER25
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung
  • Kupplung: 2-Flach