• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel (mm) 19 mm

Artikel-Nr.: 14400M 19mm
Preis pro 1 Stück
Netto: 10,17 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 14400M 19mm
EAN / GTIN 4991644350148
Herstellernummer 14400M 19mm
L-Nummer L60050 1364
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 38 mm
  • Dimension D2: 30 mm
  • D1: 28,2 mm
  • Länge: 13 mm
  • Antrieb: 1/2″
  • Innenvierkant
  • Abtrieb 19 mm
  • Innensechskant
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • Material: Chrom Molybdän