• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellverschlusskupplung NW 10, Stahl / Messing vernickelt, Tülle LW 10

Artikel-Nr.: 141559
Preis pro 1 Stück
Netto: 21,46 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 141559
EAN / GTIN 4047322568302
Herstellernummer 141559
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellverschlusskupplung NW 10, Stahl / Messing vernickelt, Tülle LW 10, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgeb.temp. -20 °C bis 100 °C. Einseitig absperrende und robuste Schnellverschlusskupplung mit hoher Durchflussleistung. Um Verletzungen oder den ″Peitschenhiebeffekt″ zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten. Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1. Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive, Nahrungsmitteltechnik, Luftfahrttechnik.

Merkmal:

  • NW: 10
  • SW: 24 mm
  • Feder: Edelstahl
  • Hülse: Stahl verzinkt
  • Länge: 75,0 mm
  • Ventil: Messing vernickelt
  • Gehäuse: Messing vernickelt
  • Anschluss: LW 10
  • Durchfluss: 3500 l/min (Luft)
  • Gewindestück: Messing vernickelt
  • Betriebsdruck: 0 - 35 bar
  • Dichtmaterial: NBR
  • Durchflusswertmessung: bei 6 bar und Δp = 0,5 bar
  • Mediumstemperatur max.: 100 °C
  • Mediumstemperatur min.: -20 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 100 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -20 °C