• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einstecktülle für Kupplungen NW7, 2 - NW7, 8, Stahl verzinkt, Tülle LW8

Artikel-Nr.: 141533
Preis pro 1 Stück
Netto: 2,43 €
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
Artikelnummer 141533
EAN / GTIN 4047322569804
Herstellernummer 141533
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Einstecktülle für KupplungenNW 7, 2-7, 8, Stahl verzinkt, Tülle LW 8, Betriebsdr. 0 - 35bar, Mediums-/Umgeb.temp. -20 °C bis 100 °C.

Merkmal:

  • Länge: 46,0 mm
  • Anschluss: LW 8

Downloads & Dokumente