• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellver.kupplung NW 7, 8, Stahl verzinkt, Tülle LW 10, G 1/4

Artikel-Nr.: 141531
Preis pro 1 Stück
Netto: 21,40 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 141531
EAN / GTIN 4047322568203
Herstellernummer 141531
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellverschlusskupplung NW 7, 8, Stahl verzinkt, Tülle LW 10, Schottgewinde G 1/4, 0 - 35bar, Mediums-/Umgeb.temp. -20 °C bis 100 °C. Einseitig absperrende, hochwertige und robuste Schnellverschlusskupplung mit hohen Durchflusswerten. Um Verletzungen oder den ″Peitschenhiebeffekt″ zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten. Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1. Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive, Bergbau.

Merkmal:

  • NW: 7,8
  • SW: 19 mm
  • Feder: Edelstahl
  • Hülse: Stahl verzinkt
  • Kugel: Edelstahl
  • Länge: 79,0 mm
  • Ventil: Zink-Druckguss (Zamak)
  • Gehäuse: Stahl verzinkt
  • Anschluss: LW 10
  • Durchfluss: 2000 l/min (Luft)
  • Gewindestück: Stahl verzinkt
  • Betriebsdruck: 0 - 35 bar
  • Dichtmaterial: NBR
  • Schottgewinde: G 1/4
  • Durchflusswertmessung: bei 6 bar und Δp = 0,5 bar
  • Mediumstemperatur max.: 100 °C
  • Mediumstemperatur min.: -20 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 100 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -20 °C