• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radial Bohr und Fräskopf, EWS - Varia V5, 60.110V51809IKGL

Artikel-Nr.: 141454
Preis pro 1 Stück
Netto: 4.550,70 €
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
Artikelnummer 141454
EAN / GTIN 4069739127750
Herstellernummer 60.110V51809IKGL
L-Nummer L31490 115226
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, BMT110 Hwacheon, Radialaufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 60.110V51809IKGL
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 124
  • Max. Drehmoment (TQX): 100 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 4000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:1
  • Kraglänge (LPR): 125 mm
  • Funktionslänge (WF): 70 mm
  • Schaftgröße: BMT110 Hwacheon
  • Schnittstellengröße: EWS Varia V5
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung
  • Kupplung: 2-Flach