{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewindegröße | 7/16-20 UNF | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Gewindeart | UNF; UNF-LH | |
| Flankenwinkel | 60 Grad | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
| Innenkühlung | ja | |
| Gewindesteigung | 1,27 mm | |
| Gänge pro Zoll | 20 | |
| Nenn-⌀ DC | 9,32 mm | |
| Schaftlänge Ls | 45 mm | |
| Gesamtlänge L | 88 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
| Hals-⌀ D1 | 11,4 mm | |
| Zähnezahl Z | 3 | |
| Vorschub fz in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,045 mm | |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | |
| Senkstufenwinkel | 90 Grad | |
| Schafttoleranz | h6 | |
| Anzahl Spannuten | 3 | |
| Farbring | grün | |
| Innen-/Außenanwendung | Innen | |
| Bohr-⌀ | 9,32 mm | |
| Gewindetiefe | 22,22 mm | |
| Produktart | Gewindefräser |
| Artikelnummer | 139726 7/16-20 | |
| EAN / GTIN | 4045197366801 | |
| Herstellernummer | 139726 7/16-20 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |