• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verschlusskappe (Sechskant-Ausführung), G 1/8, SW 13, Messing vernickelt

Artikel-Nr.: 138496
Preis pro 1 Stück
Netto: 1,85 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 138496
EAN / GTIN 4047322525060
Herstellernummer 138496
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verschlusskappe (Sechskant-Ausführung), G 1/8, SW 13, Messing vernickelt, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C. Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.

Merkmal:

  • L1: 10,0 mm
  • SW: 13 mm
  • Gewinde: G 1/8
  • Material: Messing vernickelt CW614N (galvanisch vernickelt)
  • Arbeitsdruck max.: 25 bar
  • Betriebstemperatur max.: 150 °C