• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Edelstahl-Druckregler, 1.4404, rücksteuerbar, G 3/8, 1, 0 - 17 bar

Artikel-Nr.: 136415
Preis pro 1 Stück
Netto: 471,03 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 136415
EAN / GTIN 4047322750738
Herstellernummer 136415
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Edelstahl-Druckregler, 1.4404, mit Sekundärentlüftung (rücksteuerbar), inklusive Manometer, G 3/8, Regelber. 1, 0 - 17 bar, PE max. 60 bar. Edelstahl-Druckregler mit Sekundärentlüftung (rücksteuerbar) für den Einsatz in der chemischen Industrie, Bergbau, Apparate- und Sondermaschinenbau, Pneumatik, usw. Druckeinstellung mittels Sechskantschraube.

Merkmal:

  • A: 168,0 mm
  • B: 62,0 mm
  • C: 42,0 mm
  • Gehäuse: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
  • Gewinde: G 3/8
  • Membrane: HNBR
  • Durchfluss: 3500 l/min
  • Dichtmaterial: PU/HNBR
  • Regelbereich max.: 17 bar
  • Regelbereich min.: 1 bar
  • Eingangsdruck max.: 60 bar
  • Durchflusswertmessung: bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp ≤ 1 bar
  • Mediumstemperatur max.: 80 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 80 °C