• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Thermohose ORIGINALS Winnipeg, Unisex, Weiß, Größe L

Artikel-Nr.: 13578-707-06 L
Preis pro 1 Stück
Netto: 29,95 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 13578-707-06 L
EAN / GTIN 5711074103706
Herstellernummer 13578-707-06 L
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ultraschallverschweißter Stepp mit Polyesterwatte - deutlich besser isolierend und länger haltbar als genähtes Steppmaterial
  • Gummizug an der Taille
  • Druckknopfregulierung an den Fußgelenken
  • Kochwäsche bei 95° C möglich
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet

Merkmal:

  • Ultraschallverschweißtes Polyester mit Polyesterwatte als Isoliereinlage
  • Gummizug in der Taille
  • Druckknopfregulierung an den Fußgelenken
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 370 g/m²
  • Gesteppte Meterware. Kochfest bei 95°C
  • Schrittlänge: 81 cm / 32 inch
  • Taillenumfang: Schrittlänge: 81 cm / 32 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Hinweis:

  • Kochwäsche, max. 95° C
  • Nicht chloren
  • Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 80° C
  • Nicht bügeln
  • Verträgt normale Reinigung
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
Anmelden in Ihrem Konto