• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reduziernippel lang, G 1 1/2 außen G 1 1/2 innen SW 55, Messing

Artikel-Nr.: 134701
Preis pro 1 Stück
Netto: 33,59 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 134701
EAN / GTIN 4047322490382
Herstellernummer 134701
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Reduziernippel, lange Ausführung, G 1 1/2 außen G 1 1/2 innen SW 55, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C.

Merkmal:

  • L1: 37,0 mm
  • L2: 15,0 mm
  • SW: 55 mm
  • Material: Messing CW614N
  • Außengewinde: G 1 1/2
  • Innengewinde: G 1 1/2
  • Arbeitsdruck max.: 25 bar
  • Betriebstemperatur max.: 150 °C