• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kreuz-Schlauchverbindungsstutzen für Schlauch LW 13 mm, Messing

Artikel-Nr.: 134516
Preis pro 1 Stück
Netto: 8,63 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 134516
EAN / GTIN 4047322487573
Herstellernummer 134516
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kreuz-Schlauchverbindungsstutzen für Schlauch LW 13 mm, Messing CW617N, Arbeitsdruck max. 10 bar, Mediums/Umgeb.Temp. max. 90 °C.

Merkmal:

  • L1: 70,0 mm
  • Material: Messing CW617N
  • für Schlauch: LW 13 mm
  • Arbeitsdruck max.: 10 bar
  • Mediumstemperatur max.: 90 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 90 °C

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb