• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitskupplung NW7, 8, Bi-Tec, Messing vernickelt, R 1/2 AG, 2050 l/min

Artikel-Nr.: 134076
Preis pro 1 Stück
Netto: 41,31 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 134076
EAN / GTIN 4047322483698
Herstellernummer 134076
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Sicherheitskupplung NW 7, 8, Bi-Tec, Messing vernickelt, R 1/2 AG, 2050 l/min, Betriebsdruck max. 20 bar, Med.-/Umgeb.temp. -20 °C bis 100 °C. Sicherheits-Entlüftungskupplungen für gasförmige Medien. Kombination von Schiebeventil und Schnellverschlusskupplung. Gekuppelt wird drucklos. Dabei ist lediglich eine geringe Federkraft zu überwinden. Erst wenn die grüne Hülse nach vorn geschoben wird, kann sich der Druck aufbauen. In dieser Position ist es unmöglich, versehentlich oder bewusst zu entkuppeln. Wenn die Verschiebehülse wieder in ihre Ausgangsposition gebracht wird, entlüftet sich der Schlauch und der Anschluss kann gelöst werden. Diese Sicherheitskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1. Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive.

Merkmal:

  • NW: 7,8
  • SW: 22 mm
  • Feder: Edelstahl
  • Hülse: Aluminium, eloxiert
  • Kugel: Edelstahl
  • Länge: 87,0 mm
  • Gehäuse: Messing vernickelt
  • Anschluss: R 1/2 AG
  • Durchfluss: 2050 l/min (Luft)
  • Ventilkörper: Messing vernickelt
  • Dichtmaterial: NBR
  • Betriebsdruck max.: 20 bar
  • Entriegelungshülse: Stahl gehärtet und vernickelt
  • Durchflusswertmessung: bei 6 bar und Δp = 0,5 bar
  • Mediumstemperatur max.: 100 °C
  • Mediumstemperatur min.: -20 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 100 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -20 °C

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb