• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitskupplung NW7, 8, Bi-Tec, Messing vernickelt, R 3/8 AG, 2050 l/min

Artikel-Nr.: 134075
Preis pro 1 Stück
Netto: 41,08 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 134075
EAN / GTIN 4047322483711
Herstellernummer 134075
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Sicherheitskupplung NW 7, 8, Bi-Tec, Messing vernickelt, R 3/8 AG, 2050 l/min, Betriebsdruck max. 20 bar, Med.-/Umgeb.temp. -20 °C bis 100 °C. Sicherheits-Entlüftungskupplungen für gasförmige Medien. Kombination von Schiebeventil und Schnellverschlusskupplung. Gekuppelt wird drucklos. Dabei ist lediglich eine geringe Federkraft zu überwinden. Erst wenn die grüne Hülse nach vorn geschoben wird, kann sich der Druck aufbauen. In dieser Position ist es unmöglich, versehentlich oder bewusst zu entkuppeln. Wenn die Verschiebehülse wieder in ihre Ausgangsposition gebracht wird, entlüftet sich der Schlauch und der Anschluss kann gelöst werden. Diese Sicherheitskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1. Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive.

Merkmal:

  • NW: 7,8
  • SW: 19 mm
  • Feder: Edelstahl
  • Hülse: Aluminium, eloxiert
  • Kugel: Edelstahl
  • Länge: 81,0 mm
  • Gehäuse: Messing vernickelt
  • Anschluss: R 3/8 AG
  • Durchfluss: 2050 l/min (Luft)
  • Ventilkörper: Messing vernickelt
  • Dichtmaterial: NBR
  • Betriebsdruck max.: 20 bar
  • Entriegelungshülse: Stahl gehärtet und vernickelt
  • Durchflusswertmessung: bei 6 bar und Δp = 0,5 bar
  • Mediumstemperatur max.: 100 °C
  • Mediumstemperatur min.: -20 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 100 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -20 °C