• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verschraubung 331, flachdichtend, R 2 1/2, Rp 2 1/2, Temperguss schw.

Artikel-Nr.: 133821
Preis pro 1 Stück
Netto: 64,92 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 133821
EAN / GTIN 4047322480451
Herstellernummer 133821
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verschraubung 331, flachdicht., R 2 1/2, Rp 2 1/2, Temperg. schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 200 °C, ISO 7-1. Maximale Temperatur und maximaler Betriebsdruck dürfen nicht gleichzeitig auftreten! Nach DIN EN 10242 (vormals 2950). Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt, ist die klassische Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch hohe mechanische Beanspruchbarkeit und genormte Verbindungstechnologie aus.

Merkmal:

  • Gewinde: Rp/R 2 1/2
  • Material: schwarzer Temperguss B350-10 Design Symbol A
  • Oberfläche: schwarz
  • Gewindenorm: ISO 7-1
  • Temperaturbereich max.: 200 °C
  • Temperaturbereich min.: -20 °C

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb