• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verschraubung, Bogen 97, flachdichtend, Rp 3/4, R 3/4, Temperguss schwarz

Artikel-Nr.: 133645
Preis pro 1 Stück
Netto: 9,69 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 133645
EAN / GTIN 4047322480338
Herstellernummer 133645
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verschraubung Bogen 97, flach dichtend, Rp 3/4, R 3/4, Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 200 °C, ISO 7-1. Maximale Temperatur und maximaler Betriebsdruck dürfen nicht gleichzeitig auftreten! Nach DIN EN 10242 (vormals 2950). Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt, ist die klassische Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch hohe mechanische Beanspruchbarkeit und genormte Verbindungstechnologie aus.

Merkmal:

  • Material: schwarzer Temperguss B350-10 Design Symbol A
  • Gewinde 1: Rp 3/4
  • Gewinde 2: R 3/4
  • Oberfläche: schwarz
  • Gewindenorm: ISO 7-1
  • Temperaturbereich max.: 200 °C
  • Temperaturbereich min.: -20 °C