• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reduziernippel »NonPlusUltra«, G3/8 AG, G1/4 IG, VPE10

Artikel-Nr.: 132215
Preis pro 1 Stück
Netto: 98,20 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 132215
EAN / GTIN 4047322749190
Herstellernummer 132215
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Reduziernippel mit gek. O-Ring »NonPlusUltra«, G 3/8 AG, G 1/4 IG, SW22, FPM (FDA), p= -0, 99…25 bar, T=-20…150°C, ES 1.4404, VPE10. Die Serie ″NonPlusUltra″ vereint exzellente Materialqualität mit bester Verarbeitung. Alle Komponenten zeichnen sich durch maximale Dichtheit aus und sind durchflussoptimiert. Komplett aus korrosionsfreiem und säurebeständigem Edelstahl mit einer Oberflächenrauheit (Ra) < 0, 8 gefertigt, sind sie extrem robust und leicht zu reinigen (auch sterilisierbar). Bewegbare Verschraubungen sind durch einen speziellen Schwenkmechanismus für kontinuierliche Bewegung geeignet. Die Edelstahlverschraubungen sind vielseitig einsetzbar, zum Beispiel in der Prozess- und Verfahrenstechnik, im Lebensmittel- und Pharmabereich, in der Wasserkühlung, zur Schmierung für Gase, Vakuum und im Reinraum (die geeignete Reinigung der Teile obliegt dem Anwender). Zur Anwendung eignen sie sich ideal in Verbindung mit unseren PUR-Schläuchen Lebensmittelkontakt (FDA). Auf Anfrage lieferbar mit EPDM-Dichtungen, EPDM-Dichtungen mit Trinkwasserzulassung, geeignet für Reinraumklasse 3 nach DIN EN ISO 14644-1 sowie mit farblicher Keramik-Codierung.

Merkmal:

  • L1: 14,5 mm
  • SW: 22 mm
  • Serie: NonPlusUltra
  • Medium: Druckluft, neutrale Gase und Flüssigkeiten, Öl, Fett
  • Material: Edelstahl 1.4404
  • Gewinde 1: G 3/8
  • Gewinde 2: G 1/4
  • Gewindenorm: DIN EN ISO 228-1
  • Dichtmaterial: FPM (FDA-konform)
  • Mediumstemperatur max.: 150 °C
  • Mediumstemperatur min.: -20 °C
  • Betriebstemperatur max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C
  • Empfohlenes Rohrmaterial: PE, PA, PU, PTFE, FEP, Rohre