• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

QR-Feinzahnknarre 1/2″ RSW.4.5° L.265,5mm

Artikel-Nr.: 13111030
Preis pro 1 Stück
Netto: 97,46 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 13111030
EAN / GTIN 4018754284320
Herstellernummer 13111030
L-Nummer L60010 6270
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einzigartiges QR Verriegelungssystem - sichert jede Komponente von der Knarre über die Verlängerung bis zum Steckschlüsseleinsatz ohne Platzverlust.
Eigenschaften:
  • 1/2″ Außenvierkant-Abtrieb
  • umschaltbar
  • 80 Zähne
  • für Arbeiten auf engstem Raum, mit einem Arbeitswinkel von nur 4,5°
  • mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • mit Stahlgriff
  • FOD-vorbeugend durch schraubenlose Ausführung
  • DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster)
  • Chrome Alloy Steel, verchromt
  • DIN 3122 / ISO 3315

Merkmal:

  • a: 22,5 mm
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • DIN: DIN 3122/ISO 3316
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/2″
  • Länge mm (L): 265,5 mm
  • Anzahl Zähne: 80
  • Gewicht: 654 g
  • Breite mm (b): 41 mm
  • Arbeitswinkel: 4.5 °

Passende Produkte