• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2/2 MV, NC, MS, G 1 1/4, DN32, PN 0,5-12, FPM, vorgest., 24V DC

Artikel-Nr.: 129507
Preis pro 1 Stück
Netto: 360,44 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 129507
EAN / GTIN 4047322731775
Herstellernummer 129507
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

2/2-Wege-Magnetv., NC, MS, G 1 1/4, DN32, PN 0,5-12, FPM, vorgest., 24V DC, Med.-Temp -15 bis 100, Umgeb.-Temp -10 bis 50. In vielen Bereichen wie dem Anlagenbau, der Prozesstechnik oder der Abfülltechnik sind Magnetventile eine optimale Lösung zur Steuerung und Regelung von Fluiden. Mit dieser professionellen Standardserie bietet RIEGLER in Deutschland konstruierte Fluidventile, die in Europa produziert werden. Ein konsequent geführtes Baukastensystem gewährleistet ein breites Spektrum an möglichen Ventil-Ausprägungen hinsichtlich Dichtwerkstoffen oder Ventilkörpern. Finden Sie Ihre benötigte Spezifikation nicht in unserem Standardsortiment, dann kontaktieren Sie uns gerne.