• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Quergriff-Bithalter mit Ratsche für C6 und E6 Bits

Artikel-Nr.: 1255.MR Set CBB
Preis pro 1 Stück
Netto: 146,20 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1255.MR Set CBB
EAN / GTIN 7610733294312
Herstellernummer PB 1255.MR Set CBB
L-Nummer L60060 3267

Beschreibung

Beschreibung:

  • Quergriff - Universalbithalter mit Ratsche, Set in praktischer ToolBox
  • für C6- und E6-Bits
  • mit 20 C6 PrecisionBits für die gebräuchlichsten Schrauben in Werkstatt, Labor oder Hobbyraum
  • Ratsche mit 3 Funktionen: Linkslauf, Rechtslauf und blockierte Stellung
  • Edelstahl-Bitaufnahme mit Magnet, einfacher schneller Bitwechsel
  • Klingenlänge 80 mm, kompakt und praktisch bei engen Platzverhältnissen
  • ergonomischer Quergriff mit angenehm weicher Oberfläche, liegt perfekt in der Hand
  • mit praktischem Aufhängeloch für die Werkzeugwand
  • hochwertige Materialisierung, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen
  • praktische ToolBox mit Schaumstoffeinlagen für den sicheren Transport und zum Schutz des Werkzeugs
  • einfaches Entnehmen der Bits, seitlich Eindrücken und wieder Ausklappen
  • #tide ocean material: 100% Upcycling Plastik aus Küstengebieten, verantwortungsvoller Kunststoffverbrauch

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb