• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T-Griff mit Kugelgelenk und 2-facher Kugelhalterung

Artikel-Nr.: 124M-600(2B)8mm
Preis pro 1 Stück
Netto: 66,06 €
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 124M-600(2B)8mm
EAN / GTIN 4991644210619
Herstellernummer 124M-600(2B)8mm
L-Nummer L60050 7630
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 600 mm
  • D1: 12 mm
  • Länge: 5 mm
  • T-Griff
  • Abtrieb 8 mm
  • Innensechskant
  • Oberfläche: verchromt
  • Material: Chrom Molybdän