• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr, Abschlussdeckel mit Öse, ANSI/AGD Ausführung, 2,5 mm, 0,01 mm

Artikel-Nr.: 1231A-01
Preis pro 1 Stück
Netto: 124,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1231A-01
EAN / GTIN 4946368841793
Herstellernummer 1231A-01
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Messuhr, Rückwand mit Öse, ANSI/AGD Ausführung
Metrische Messuhren AGD/ANSI mit 9,52 mm (3/8″) Schaft

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 1231S-01
  • Digital/Analog: Analog
  • Einspannschaft: 9,52 mm / 0,375″
  • H MPE
    (Umkehrspanne): 3
  • Messbereich: 2.5
  • Messbereich/U: 1 mm
  • Messeinsatz: Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48UNF
  • Messkraft: 0,4-1,4
  • Messkraft: 0,4-1,4
  • Modell mit Skalenscheibe: 0-50-0
  • MPE über 1 1/2 Umdrehungen: ±10 µm
  • MPE über eine Umdrehung: ±10 µm
  • R MPE
    (Wiederholpräzision): ±2
  • Skalenteilungswert: 0,01 mm
  • Typ: ANSI/AGD Standard
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb