Beschreibung:
Die Rockwell Kugeleindringkörper (11AAD465, 11AAD466, 11AAD467, 11AAD468) können mit allen Mitutoyo Rockwell Härteprüfgeräten verwendet werden. Die Brinell Kugeleindringkörper (11AAD469, 11AAD470, 11AAD471, 11AAD472) können mit allen Härteprüfgeräten der Rockwell- und HV-100-Serie verwendet werden. Im Lieferumfang enthalten sind ein Kugelhalter und eine Hartmetallkugel ohne Kalibrierzertifikat. Die Kugel ist austauschbar und der Halter ist mit der Seriennummer gekennzeichnet.
Merkmal:
- Beschreibung: Rockwell Hartmetallkugel Eindringkörper ∅ 1,5875mm 1/16″, ohne Kalibrierschein
- Fasenwinkel°: 20
- Größe / Abmessung: 0,121 X 0,058 X 0,045 M
- Kalibrierung: ohne
- Kragen-∅ mm: 10
- Kugeldurchmesser mm: 1,5875
- Kugeldurchmesser Zoll: 1/16″
- Material: Hartmetall
- Methode: Rockwell
- Nutzlänge mm: 15,9
- Produktpalette: HR-100
- Produktpalette: HR-200
- Produktpalette: HR-300
- Produktpalette: HR-400
- Produktpalette: HR-500
- Produktpalette: HR-600
- Produktpalette: AR-10, AR-20
- Produktpalette: ARK
- Schaftlänge: 11
- Typ: Kugeleindringkörper
- Wellen-∅ mm: 6.3