Beschreibung:
Reduzierungstück »value line«, Steckn. 10 mm, Schlauchanschluss 8 mm, Arbeitsdruck -0, 98 bis 16 bar, Messing vernickelt . Preiswerte, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus vernickeltem Messing. Kleine, platzsparende Bauweise und geringes Gewicht. Bei den Teilen mit Außengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende des Gewindes für eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflächen. Nur für den Einsatz in Kombination mit Schnellsteckverbindungen der Serie »value line« empfohlen. Die Eignungsprüfung für den Einsatz mit anderen Serien obliegt dem Anwender.
Merkmal:
- L1: 38,0 mm
- Serie: value line
- Medium: Druckluft
- Lösering: Hostaform
- Material: Messing vernickelt
- Spannzange: Edelstahl AISI 316
- Stecknippel: 10 mm
- Dichtmaterial: NBR, silikonfrei
- Anwendungsbereich: Druckluftanlagen, Vakuum
- Arbeitsdruck max.: 16 bar
- Arbeitsdruck min.: -0,98 bar
- Empfohlener Schlauch: PA, PU
- für Schlauch-Außen-Ø: 8 mm
- Betriebstemperatur max.: 80 °C
- Betriebstemperatur min.: -20 °C