Beschreibung:
Standardmanometer »pressure line«, Stahlblechgehäuse, Anschluss radial unten, G 1/4, Güteklasse 1, 6, Messbereich 0 - 6, 0 bar/85 psi, Ø 63. Die preiswerte Serie von Standardmanometern in den gängigen Durchmessern und den am meisten nachgefragten Messbereichen. Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Merkmal:
- Gehäuse: Stahlblech
- Gewinde: G 1/4 AG
- Messglied: Kupferlegierung
- Ausführung: Rohrfedermanometer
- Güteklasse: 1,6
- Zeigerwerk: Kupferlegierung
- Durchmesser: 63 mm
- Sichtscheibe: Kunststoff
- Anschlusslage: radial unten
- Messbereich max. bar: 6 bar
- Messbereich min. bar: 0 bar
- Mediumstemperatur max.: 60 °C
- Mediumstemperatur min.: -20 °C
- Umgebungstemperatur max.: 60 °C
- Umgebungstemperatur min.: -20 °C
- Skalenteilungswert im bar-Bereich: 0,2 bar
- Untere / Obere Messbereichsgrenze: Überdruck