• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saug-/ Druckschlauch, schwere Ausführung, Schlauch-ø 61x51 mm, 50 m

Artikel-Nr.: 113920
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.554,50 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 113920
EAN / GTIN 4047322300537
Herstellernummer 113920
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Saug-/ Druckschlauch, schwere Ausf., Temperatur: -15°C bis 60°C, Vakuum 0, 9 bar, Schlauch-ø 61x51, PN bei 20 °C max. 5 bar, Rolle à 50 mit Aus transparentem Kunststoff mit eingebetteter Stahldrahtspirale Geeignet für Betriebswasser, Schlamm und Gülle, unter schweren Einsatzbedingungen. Sehr flexibel und physiologisch unbedenklich. Gemäß Richtlinie 2007/19/EC. ACHTUNG: Der Versand dieser Schläuche erfolgt ab der Größe 50 x 40 mm per Spedition ab Auslieferungslager Niederlande.

Merkmal:

  • Vakuum: 0,9 bar
  • Rollenlänge: 50 m
  • Biegeradius min.: 153 mm
  • Schlauch-Ø außen: 61 mm
  • Schlauch-Ø innen: 51 mm
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: -15 °C
  • max. Betriebsdruck bei 20 °C: 5 bar